Qualfast

M4 x 8 SKT HEAD C/SUNK SCREW BZP (10.9)

SKU:

QFT6040403B

MPN:

.

Kč774.00

Bez DPH

Kč936.54

s DPH

SKLADEM (2)

    Přehled

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 10.9.
    Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. For applications that require a flush finished surface. Precisely controlled countersink angle allows maximum flushness and sidewall contact.
    Dimensions to DIN7991


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Délka

    8mm

    Druh

    10.9

    EAN

    5036140309883

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    200

    Materiál

    Ocel

    Povrchová úprava

    Pozinkované

    Tvar hlavy

    Zapuštěné

    UNSPSC Code

    31161501

    Velikost závitu

    M4

    Závit

    Metrické