Kč0.17
Bez DPH
Kč0.21
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Delivering high strength and durability, these socket head cap screws are ideal for a wide range of fastening tasks. Suitable for use in high-temperature environments, they're ideal for high tensile applications and achieve higher torque. Constructed from a Class 12.9 steel.
Features and Benefits
• Resists cam-out for a more efficient screw
• Suitable for use with power drivers and a hex wrench
• 300°C maximum operating temperature (unplated)
• Deep head for optimum loadability
Standards
• EN ISO 4762
Notes
• Oiled finish (black) - Provides some shelf life but no corrosion protection in use
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Qualfast |
Délka | 70mm |
Druh | 12.9 |
EAN | 5036140074293 |
Hloubka hlavy | 4mm |
Jízdní vlastnosti | šestihranná nástrčná hlavice |
Krabicové Množství | 200 |
Materiál | Ocel |
Normy splněny | DIN 912 |
Povrchová úprava | Obyčejné |
Průměr hlavy | 7mm |
Tvar hlavy | Válcové |
UNSPSC Code | 31161501 |
Velikost hlavy ovladače | 3mm |
Velikost závitu | M4 |
Závit | Metrické |