noscriptQualfast M4 x 60 SKT SROUB (12.9) | Cromwell Tools

Qualfast

M4 x 60 SKT SROUB (12.9)

SKU:

QFT6000954Z

Kč3.71

Bez DPH

Kč4.49

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Delivering high strength and durability, these socket head cap screws are ideal for a wide range of fastening tasks. Suitable for use in high-temperature environments, they're ideal for high tensile applications and achieve higher torque. Constructed from a Class 12.9 steel.


    Features and Benefits
    • Resists cam-out for a more efficient screw
    • Suitable for use with power drivers and a hex wrench
    • 300°C maximum operating temperature (unplated)
    • Deep head for optimum loadability


    Standards
    • EN ISO 4762


    Notes
    • Oiled finish (black) - Provides some shelf life but no corrosion protection in use


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Délka

    60mm

    Druh

    12.9

    EAN

    5036140052314

    Hloubka hlavy

    4mm

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    200

    Materiál

    Ocel

    Normy splněny

    DIN 912

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Průměr hlavy

    7mm

    Tvar hlavy

    Válcové

    UNSPSC Code

    31161501

    Velikost hlavy ovladače

    3mm

    Velikost závitu

    M4

    Závit

    Metrické