noscriptQualfast M4x30 SKT HEAD CAP SCREW A2(GR-70) 51050.040.030 | Cromwell Tools

Qualfast

M4x30 SKT HEAD CAP SCREW A2(GR-70)

SKU:

QFT6001449B

MPN:

51050.040.030

Kč1999998.00

Bez DPH

Kč2419997.58

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Socket Head Cap Screw
    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1
    Minimum Grade - 50
    Suitable for all high tensile applications.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Délka

    30mm

    Druh

    70

    Hloubka hlavy

    4mm

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    200

    Materiál

    Nerezová ocel

    Normy splněny

    DIN 912

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Průměr hlavy

    7mm

    Tvar hlavy

    Válcové

    UNSPSC Code

    31161501

    Velikost hlavy ovladače

    3mm

    Velikost závitu

    M4

    Závit

    Metrické