noscriptQualfast M4 x 10 SROUBY KUL.HLAVAVN.IMBUS (10.9) | Cromwell Tools

Qualfast

M4 x 10 SROUBY KUL.HLAVAVN.IMBUS (10.9)

SKU:

QFT6040208J

Kč3.24

Bez DPH

Kč3.92

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 10.9. For high tensile applications. For materials that are too thin to countersink. Low head profile for a smooth finished appearance. Also suitable for non-critical loading requiring heat treated fasteners.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Délka

    10mm

    Druh

    10.9

    EAN

    5036140030411

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    200

    Materiál

    Ocel

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Tvar hlavy

    Válcové

    UNSPSC Code

    31161501

    Velikost závitu

    M4

    Závit

    Metrické