Kč6.97
Bez DPH
Kč8.43
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 12.9. Suitable for all high tensile
applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Qualfast |
Délka | 90mm |
Druh | 12.9 |
EAN | 5036140302655 |
Hloubka hlavy | 30mm |
Jízdní vlastnosti | šestihranná nástrčná hlavice |
Krabicové Množství | 2 |
Materiál | Ocel |
Normy splněny | DIN 912 |
Povrchová úprava | Obyčejné |
Průměr hlavy | 45mm |
Tvar hlavy | Válcové |
UNSPSC Code | 31161501 |
Velikost hlavy ovladače | 22mm |
Velikost závitu | M30 |
Závit | Metrické |