Qualfast

M30 x 220 SKT HEAD CAP SCREW (12.9)

SKU:

QFT6001222L

MPN:

.

Kč24.22

Bez DPH

Kč29.31

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 12.9. Suitable for all high tensile
    applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Délka

    220mm

    Druh

    12.9

    EAN

    5036140302716

    Hloubka hlavy

    30mm

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    2

    Materiál

    Ocel

    Normy splněny

    DIN 912

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Průměr hlavy

    45mm

    Tvar hlavy

    Válcové

    UNSPSC Code

    31161501

    Velikost hlavy ovladače

    22mm

    Velikost závitu

    M30

    Závit

    Metrické