Fabory

M30x120 SKT Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem(GR-12.9

SKU:

FAB6001212A

MPN:

07000.300.120

Kč535.00

Bez DPH

Kč647.35

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    • Vyrobeno z legované oceli třídy 12.9, která byla kalena a popouštěna pro zvýšení odolnosti proti korozi a celkové tvrdosti
    • Maximální provozní teplota 300 °C z nich dělá robustní výrobek
    • Dodáváme v různých délkách vhodných pro vaše potřeby
    • Hluboký šestihran zajišťuje optimální schopnost zatížení


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Fabory

    Délka

    120mm

    Druh

    12.9

    Hloubka hlavy

    30mm

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    2

    Materiál

    Ocel

    Normy splněny

    DIN 912

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Průměr hlavy

    45mm

    Tvar hlavy

    Válcové

    UNSPSC Code

    31161501

    Velikost hlavy ovladače

    22mm

    Velikost závitu

    M30

    Závit

    Metrické