noscriptQualfast M3 x 45 SKT HEAD CAP SCREW (12.9) BZP . | Cromwell Tools

Qualfast

M3 x 45 SKT HEAD CAP SCREW (12.9) BZP

SKU:

QFT6008068M

MPN:

.

Kč38.09

Bez DPH

Kč46.09

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 12.9. Suitable for all high tensile
    applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Délka

    45mm

    Druh

    12.9

    EAN

    5036140302990

    Hloubka hlavy

    3mm

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    200

    Materiál

    Slitinová ocel

    Normy splněny

    DIN 912

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Průměr hlavy

    5.5mm

    Tvar hlavy

    Válcové

    UNSPSC Code

    31161501

    Velikost hlavy ovladače

    2.5mm

    Velikost závitu

    M3

    Závit

    Metrické