SKU:
FAB6008182T
MPN:
07160.200.065
Kč1448.00
Bez DPH
Kč1752.08
s DPH
115 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
• 6hranná nástrčná hlavice
• Metrický závit ISO
• Třída 8.8 - Legovaná ocel, kalená a temperovaná
• S vysokou hlavou pro optimální zatížení
• Lesklý zinkový povrch - Galvanické pokovování na ochranu proti korozi
• Min. zkušební zatížení 970 MPa
• DIN 912 / ISO 4762
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Fabory |
Délka | 65mm |
Druh | 8.8 |
Hloubka hlavy | 20mm |
Jízdní vlastnosti | šestihranná nástrčná hlavice |
Krabicové Množství | 25 |
Materiál | Slitinová ocel |
Normy splněny | ISO 4762 |
Povrchová úprava | Obyčejné |
Průměr hlavy | 30mm |
Tvar hlavy | Válcové |
UNSPSC Code | 31161501 |
Velikost hlavy ovladače | 17mm |
Velikost závitu | M20 |
Závit | Metrické |