noscriptFabory M20x40 SKT Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem A2(GR-70 51050.200.040 | Cromwell Tools

Fabory

M20x40 SKT Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem A2(GR-70

SKU:

FAB6001480E

MPN:

51050.200.040

Kč3220.00

Bez DPH

Kč3896.20

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    • Vhodné pro všechny aplikace s vysokou pevností v tahu pro skutečnou všestrannost
    Hlava s vnitřním šestihranem umožňuje dokonalé zatížení a hluboký zářez pevné uchycení nástroje
    • Dodáváme v různých délkách, vhodných pro vaše potřeby
    • Vyrobeno z vysoce kvalitní legované oceli pro optimální odolnost
    • DIN 912
    • ISO 4762


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Fabory

    Délka

    40mm

    Druh

    70

    Hloubka hlavy

    20mm

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    25

    Materiál

    Nerezová ocel

    Normy splněny

    DIN 912

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Průměr hlavy

    30mm

    Tvar hlavy

    Válcové

    UNSPSC Code

    31161501

    Velikost hlavy ovladače

    17mm

    Velikost závitu

    M20

    Závit

    Metrické