Qualfast

M20 x 150 SKT SROUB (12.9)

SKU:

QFT6001169F

Kč3.57

Bez DPH

Kč4.32

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    High Grade Alloy Steel to built to grade 12.9 with a hexagon socket.


    Features and Benefits
    • Strong quenched and tempered alloy steel
    • Deep head for optimum loadability
    • 'As produced' oiled finish (black) - provides a good shelf life


    Typical Applications
    • Suitable for all high tensile applications


    Notes
    • Maximum operating temperature (unplated): 300°C


    Standards
    • BS EN ISO 898/1
    • DIN 912 / ISO 4762


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Délka

    150mm

    Druh

    12.9

    EAN

    5036140052703

    Hloubka hlavy

    20mm

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    10

    Materiál

    Ocel

    Normy splněny

    DIN 912

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Průměr hlavy

    30mm

    Tvar hlavy

    Válcové

    UNSPSC Code

    31161501

    Velikost hlavy ovladače

    17mm

    Velikost závitu

    M20

    Závit

    Metrické