noscriptQualfast M2 x 4 SKT HEAD CAP SCREW (12.9) . | Cromwell Tools

Qualfast

M2 x 4 SKT HEAD CAP SCREW (12.9)

SKU:

QFT6000913P

MPN:

.

Kč3.37

Bez DPH

Kč4.08

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 12.9. Suitable for all high tensile
    applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Délka

    4mm

    Druh

    12.9

    EAN

    5036140302204

    Hloubka hlavy

    2mm

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    100

    Materiál

    Ocel

    Normy splněny

    DIN 912

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Průměr hlavy

    3.8mm

    Tvar hlavy

    Válcové

    UNSPSC Code

    31161501

    Velikost hlavy ovladače

    1.5mm

    Velikost závitu

    M2

    Závit

    Metrické