Kč0.06
Bez DPH
Kč0.07
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 12.9. Suitable for all high tensile
applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Qualfast |
Délka | 3mm |
Druh | 12.9 |
EAN | 5036140302198 |
Hloubka hlavy | 2mm |
Jízdní vlastnosti | šestihranná nástrčná hlavice |
Krabicové Množství | 100 |
Materiál | Ocel |
Normy splněny | DIN 912 |
Povrchová úprava | Obyčejné |
Průměr hlavy | 3.8mm |
Tvar hlavy | Válcové |
UNSPSC Code | 31161501 |
Velikost hlavy ovladače | 1.5mm |
Velikost závitu | M2 |
Závit | Metrické |