Qualfast

M2.5 x 10 SKT SROUB (12.9)

SKU:

QFT6000924A

Kč0.05

Bez DPH

Kč0.06

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 12.9. Suitable for all high tensile
    applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Délka

    10mm

    Druh

    12.9

    EAN

    5036140037434

    Hloubka hlavy

    2.5mm

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    100

    Materiál

    Ocel

    Normy splněny

    DIN 912

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Průměr hlavy

    4.5mm

    Tvar hlavy

    Válcové

    UNSPSC Code

    31161501

    Velikost hlavy ovladače

    2mm

    Velikost závitu

    M2.5

    Závit

    Metrické