Qualfast

M18 x 80 SKT HEAD CAP SCREW (12.9)

SKU:

QFT6001146G

MPN:

.

Kč1.89

Bez DPH

Kč2.29

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 12.9. Suitable for all high tensile
    applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Délka

    80mm

    Druh

    12.9

    EAN

    5036140074484

    Hloubka hlavy

    18mm

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    25

    Materiál

    Ocel

    Normy splněny

    DIN 912

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Průměr hlavy

    27mm

    Tvar hlavy

    Válcové

    UNSPSC Code

    31161501

    Velikost hlavy ovladače

    16mm

    Velikost závitu

    M18

    Závit

    Metrické