noscriptFabory M18x80 SKT Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem(GR-12.9) 07000.180.080 | Cromwell Tools

Fabory

M18x80 SKT Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem(GR-12.9)

SKU:

FAB6001146G

MPN:

07000.180.080

Kč1767.00

Bez DPH

Kč2138.07

s DPH

SKLADEM (40)

    Přehled

    • Vyrobeno z legované oceli třídy 12.9, která byla kalena a popouštěna pro zvýšení odolnosti proti korozi a celkové tvrdosti
    • Maximální provozní teplota 300 °C z nich dělá robustní výrobek
    • Dodáváme v různých délkách vhodných pro vaše potřeby
    • Hluboký šestihran zajišťuje optimální schopnost zatížení


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Fabory

    Délka

    80mm

    Druh

    12.9

    Hloubka hlavy

    18mm

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    25

    Materiál

    Ocel

    Normy splněny

    DIN 912

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Průměr hlavy

    27mm

    Tvar hlavy

    Válcové

    UNSPSC Code

    31161501

    Velikost hlavy ovladače

    16mm

    Velikost závitu

    M18

    Závit

    Metrické