noscriptFabory M16x240 SKT Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem(GR-12.9 07000.160.240 | Cromwell Tools

Fabory

M16x240 SKT Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem(GR-12.9

SKU:

FAB6001134Y

MPN:

07000.160.240

Kč998.00

Bez DPH

Kč1207.58

s DPH

SKLADEM (11)

    Přehled

    • Vyrobeno z legované oceli třídy 12.9, která byla kalena a popouštěna pro zvýšení odolnosti proti korozi a celkové tvrdosti
    • Maximální provozní teplota 300 °C z nich dělá robustní výrobek
    • Dodáváme v různých délkách vhodných pro vaše potřeby
    • Hluboký šestihran zajišťuje optimální schopnost zatížení


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Fabory

    Délka

    240mm

    Druh

    12.9

    Hloubka hlavy

    16mm

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    5

    Materiál

    Ocel

    Normy splněny

    DIN 912

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Průměr hlavy

    24.33mm

    Tvar hlavy

    Válcové

    UNSPSC Code

    31161501

    Velikost hlavy ovladače

    14mm

    Velikost závitu

    M16

    Závit

    Metrické