noscriptQualfast M14 x 40 SKT HEAD C/SUNKSCREW (10.9) . | Cromwell Tools

Qualfast

M14 x 40 SKT HEAD C/SUNKSCREW (10.9)

SKU:

QFT6042116G

MPN:

.

Kč0.66

Bez DPH

Kč0.80

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    High Grade Alloy Steel.
    Suitable for all high tensile applications.
    Maximum operating temperature (unplated): 300°C.
    For applications that require a flush finished surface.
    Precisely controlled countersink angle allows maximum flushness and sidewall contact.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Délka

    40mm

    Druh

    10.9

    EAN

    5036140072695

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    25

    Materiál

    Ocel

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Tvar hlavy

    Zapuštěné

    UNSPSC Code

    31161501

    Velikost závitu

    M14

    Závit

    Metrické