noscriptQualfast M14 x 110 SKT HEAD CAP SCREW (12.9) | Cromwell Tools

Qualfast

M14 x 110 SKT HEAD CAP SCREW (12.9)

SKU:

QFT6001110F

Kč10.10

Bez DPH

Kč12.22

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 12.9. Suitable for all high tensile
    applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Délka

    110mm

    Druh

    12.9

    EAN

    5036140302518

    Hloubka hlavy

    14mm

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    25

    Materiál

    Ocel

    Normy splněny

    DIN 912

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Průměr hlavy

    21mm

    Tvar hlavy

    Válcové

    UNSPSC Code

    31161501

    Velikost hlavy ovladače

    12mm

    Velikost závitu

    M14

    Závit

    Metrické