noscriptQualfast M10 x 70 LOW HEAD SKT CAP SCREW . | Cromwell Tools

Qualfast

M10 x 70 LOW HEAD SKT CAP SCREW

SKU:

QFT6009100T

MPN:

.

Kč0.51

Bez DPH

Kč0.62

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 8.8. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. DIN 7984.
    *Supplied Low Head


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Délka

    70mm

    Druh

    8.8

    EAN

    5036140303836

    Hloubka hlavy

    10mm

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    100

    Materiál

    Ocel

    Normy splněny

    DIN 7984

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Průměr hlavy

    16mm

    Tvar hlavy

    Válcové

    UNSPSC Code

    31161501

    Velikost hlavy ovladače

    8mm

    Velikost závitu

    M10

    Závit

    Metrické