Qualfast

M10 x 70 SKT BUTTON HEADSCREW (10.9)

SKU:

QFT6040257T

MPN:

.

Kč0.46

Bez DPH

Kč0.56

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 10.9. For high tensile applications. For materials that are too thin to countersink. Low head profile for a smooth finished appearance. Also suitable for non-critical loading requiring heat treated fasteners.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Délka

    70mm

    Druh

    10.9

    EAN

    5036140309760

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    100

    Materiál

    Ocel

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Tvar hlavy

    Tlačítko

    UNSPSC Code

    31161501

    Velikost závitu

    M10

    Závit

    Metrické