Qualfast

7/16UNFx1 SKT HEAD CAP SCREW (12.9)

SKU:

QFT6011606J

MPN:

.

Kč1.25

Bez DPH

Kč1.51

s DPH

SKLADEM (12)

    Přehled

    Socket Head Cap Screws
    UNF
    Grade 12.9
    Self Colour
    ANSI B18.3 (BS2470 1936 Ser.)
    High Grade Alloy Steel Suitable for all high tensile applications.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Délka

    1 hüvelyk

    Druh

    12.9

    EAN

    5036140307216

    Hloubka hlavy

    0.437mm

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    25

    Materiál

    Slitinová ocel

    Normy splněny

    DIN 912

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Průměr hlavy

    0.625mm

    Tvar hlavy

    Válcové

    UNSPSC Code

    31161501

    Velikost hlavy ovladače

    5/16mm

    Velikost závitu

    7/16 hüvelyk

    Závit

    UNF