Kč4.78
Bez DPH
Kč5.78
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Socket Head Cap Screws
UNF
Grade 12.9
Self Colour
ANSI B18.3 (BS2470 1936 Ser.)
High Grade Alloy Steel Suitable for all high tensile applications.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Qualfast |
Délka | 3 hüvelykes Munkaszorító |
Druh | 12.9 |
EAN | 5036140307384 |
Hloubka hlavy | 0.625mm |
Jízdní vlastnosti | šestihranná nástrčná hlavice |
Krabicové Množství | 5 |
Materiál | Slitinová ocel |
Normy splněny | DIN 912 |
Povrchová úprava | Obyčejné |
Průměr hlavy | 0.875mm |
Tvar hlavy | Válcové |
UNSPSC Code | 31161501 |
Velikost hlavy ovladače | 1/2mm |
Velikost závitu | 5/8 hüvelyk |
Závit | UNF |