noscriptQualfast 5/8UNCx5 SKT HEAD CAP SCREW (12.9) . | Cromwell Tools

Qualfast

5/8UNCx5 SKT HEAD CAP SCREW (12.9)

SKU:

QFT6011442Z

MPN:

.

Kč4.12

Bez DPH

Kč4.99

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Socket Head Cap Screws
    UNC
    Alloy Steel - Self Colour
    ANSI B18.3 (BS2470 1936 Ser.)
    Grade 12.9.
    Suitable for all high tensile applications.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Délka

    5in.

    Druh

    12.9

    EAN

    5036140072497

    Hloubka hlavy

    0.625mm

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    5

    Materiál

    Slitinová ocel

    Normy splněny

    BS 2470

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Průměr hlavy

    0.875mm

    Tvar hlavy

    Válcové

    UNSPSC Code

    31161501

    Velikost hlavy ovladače

    1/2mm

    Velikost závitu

    5/8 hüvelyk

    Závit

    UNC