noscriptQualfast 5/8BSWx3.1/2 SKT HEAD CAP SCREW (12.9) | Cromwell Tools

Qualfast

5/8BSWx3.1/2 SKT HEAD CAP SCREW (12.9)

SKU:

QFT6010823D

Kč414.65

Bez DPH

Kč501.73

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    High Grade Alloy Steel to Grade 12.9. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Délka

    3.1/2in.

    Druh

    12.9

    EAN

    5036140305946

    Hloubka hlavy

    0.625mm

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    25

    Materiál

    Ocel

    Normy splněny

    DIN 912

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Průměr hlavy

    0.875mm

    Tvar hlavy

    Válcové

    UNSPSC Code

    31161501

    Velikost hlavy ovladače

    1/2mm

    Velikost závitu

    5/8 hüvelyk

    Závit

    BSW