Kč3523.00
Bez DPH
Kč4262.83
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 10.9. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. For applications that require a flush finished surface. Precisely controlled countersink angle allows maximum flushness and sidewall contact.
Dimensions to BS 2470
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Qualfast |
Délka | 10 mm Anyamutató |
Druh | 10.9 |
EAN | 5036140313156 |
Jízdní vlastnosti | šestihranná nástrčná hlavice |
Krabicové Množství | 100 |
Materiál | Slitinová ocel |
Povrchová úprava | Obyčejné |
Tvar hlavy | Zapuštěné |
UNSPSC Code | 31161501 |
Velikost závitu | 5/16 hüvelyk |
Závit | UNC |