Kč46.59
Bez DPH
Kč56.37
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
High Grade Alloy Steel Grade 12.9. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300C.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Qualfast |
Délka | 5/8 hüvelyk |
Druh | 12.9 |
EAN | 5036140304239 |
Hloubka hlavy | 0.142mm |
Jízdní vlastnosti | šestihranná nástrčná hlavice |
Krabicové Množství | 200 |
Materiál | Slitinová ocel |
Normy splněny | DIN 912 |
Povrchová úprava | Obyčejné |
Průměr hlavy | 0.219mm |
Tvar hlavy | Válcové |
UNSPSC Code | 31161501 |
Velikost hlavy ovladače | 3/32mm |
Velikost závitu | No.4 |
Závit | BA |