noscriptQualfast 3/8UNCx1.1/2 SKT HEAD CAP SCREW1936SER A2 U51050.037.0150 | Cromwell Tools

Qualfast

3/8UNCx1.1/2 SKT HEAD CAP SCREW1936SER A2

SKU:

QFT6011772S

MPN:

U51050.037.0150

Kč9999.99

Bez DPH

Kč12099.99

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 12.9. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.


    Dimensions to ANSI B 18.3 - 1936 & 1960 Series


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Délka

    1.1/2in.

    Druh

    F837

    Hloubka hlavy

    0.375mm

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    25

    Materiál

    Nerezová ocel

    Normy splněny

    DIN 912

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Průměr hlavy

    0.562mm

    Tvar hlavy

    Válcové

    UNSPSC Code

    31161501

    Velikost hlavy ovladače

    5/16mm

    Velikost závitu

    3/8 hüvelyk

    Závit

    UNC