noscriptQualfast 3/8UNCx1.1/2 SKT HEAD C/SUNK SCREW (10.9) . | Cromwell Tools

Qualfast

3/8UNCx1.1/2 SKT HEAD C/SUNK SCREW (10.9)

SKU:

QFT6052258L

MPN:

.

Kč46.59

Bez DPH

Kč56.37

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 10.9. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. For applications that require a flush finished surface. Precisely controlled countersink angle allows maximum flushness and sidewall contact.
    Dimensions to BS 2470


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Délka

    1.1/2in.

    Druh

    10.9

    EAN

    5036140313224

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    100

    Materiál

    Slitinová ocel

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Tvar hlavy

    Zapuštěné

    UNSPSC Code

    31161501

    Velikost závitu

    3/8 hüvelyk

    Závit

    UNC