noscriptQualfast 3/4UNFx2 SKT HEAD CAP SCREW (12.9) . | Cromwell Tools

Qualfast

3/4UNFx2 SKT HEAD CAP SCREW (12.9)

SKU:

QFT6011635P

MPN:

.

Kč3.28

Bez DPH

Kč3.97

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Socket Head Cap Screws
    UNF
    Grade 12.9
    Self Colour
    ANSI B18.3 (BS2470 1936 Ser.)
    High Grade Alloy Steel Suitable for all high tensile applications.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Délka

    2 hüvelyk

    Druh

    12.9

    EAN

    5036140307407

    Hloubka hlavy

    0.750mm

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    5

    Materiál

    Slitinová ocel

    Normy splněny

    DIN 912

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Průměr hlavy

    1.000mm

    Tvar hlavy

    Válcové

    UNSPSC Code

    31161501

    Velikost hlavy ovladače

    9/16mm

    Velikost závitu

    3/4 UNF

    Závit

    UNF