noscriptQualfast 3/4UNCx4 SKT HEAD CAP SCREW (12.9) . | Cromwell Tools

Qualfast

3/4UNCx4 SKT HEAD CAP SCREW (12.9)

SKU:

QFT6011461T

MPN:

.

Kč5.76

Bez DPH

Kč6.97

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Socket Head Cap Screws
    UNC
    Alloy Steel - Self Colour
    ANSI B18.3 (BS2470 1936 Ser.)
    Grade 12.9.
    Suitable for all high tensile applications.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Délka

    4 hüvelyk

    Druh

    12.9

    EAN

    5036140072565

    Hloubka hlavy

    0.750mm

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    5

    Materiál

    Slitinová ocel

    Normy splněny

    BS 2470

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Průměr hlavy

    1.000mm

    Tvar hlavy

    Válcové

    UNSPSC Code

    31161501

    Velikost hlavy ovladače

    9/16mm

    Velikost závitu

    3/4 UNF

    Závit

    UNC