Kč1235.08
Bez DPH
Kč1494.45
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
High Grade Alloy Steel to Grade 12.9. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Qualfast |
Délka | 3 hüvelykes Munkaszorító |
Druh | 12.9 |
EAN | 5036140305083 |
Hloubka hlavy | 0.750mm |
Jízdní vlastnosti | šestihranná nástrčná hlavice |
Krabicové Množství | 25 |
Materiál | Slitinová ocel |
Normy splněny | DIN 912 |
Povrchová úprava | Obyčejné |
Průměr hlavy | 1.000mm |
Tvar hlavy | Válcové |
UNSPSC Code | 31161501 |
Velikost hlavy ovladače | 9/16mm |
Velikost závitu | 3/4 UNF |
Závit | BSF |