Kč1484.00
Bez DPH
Kč1795.64
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
High Grade Alloy Steel to Grade 12.9. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Qualfast |
Délka | 1 hüvelyk |
Druh | 12.9 |
EAN | 5036140305182 |
Hloubka hlavy | 0.187mm |
Jízdní vlastnosti | šestihranná nástrčná hlavice |
Krabicové Množství | 500 |
Materiál | Ocel |
Normy splněny | DIN 912 |
Povrchová úprava | Obyčejné |
Průměr hlavy | 0.312mm |
Tvar hlavy | Válcové |
UNSPSC Code | 31161501 |
Velikost hlavy ovladače | 5/32mm |
Velikost závitu | 3/16 hüvelyk |
Závit | BSW |