noscriptQualfast 1/8BSWx3/8 SKT HEAD CAP SCREW (12.9) | Cromwell Tools

Qualfast

1/8BSWx3/8 SKT HEAD CAP SCREW (12.9)

SKU:

QFT6010700A

Kč22.52

Bez DPH

Kč27.25

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    High Grade Alloy Steel to Grade 12.9. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Délka

    3/8 hüvelyk

    Druh

    12.9

    EAN

    5036140305090

    Hloubka hlavy

    0.125mm

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    500

    Materiál

    Ocel

    Normy splněny

    DIN 912

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Průměr hlavy

    0.219mm

    Tvar hlavy

    Válcové

    UNSPSC Code

    31161501

    Velikost hlavy ovladače

    3/32mm

    Velikost závitu

    1/8 hüvelyk

    Závit

    BSW