Kč81.24
Bez DPH
Kč98.30
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
High Grade Alloy Steel to Grade 12.9. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Qualfast |
Délka | 3 hüvelykes Munkaszorító |
Druh | 12.9 |
EAN | 5036140305311 |
Hloubka hlavy | 0.250mm |
Jízdní vlastnosti | šestihranná nástrčná hlavice |
Krabicové Množství | 100 |
Materiál | Ocel |
Normy splněny | DIN 912 |
Povrchová úprava | Obyčejné |
Průměr hlavy | 0.375mm |
Tvar hlavy | Válcové |
UNSPSC Code | 31161501 |
Velikost hlavy ovladače | 3/16mm |
Velikost závitu | 1/4 hüvelyk |
Závit | BSW |