noscriptQualfast 1/2UNCx2.1/2 SKT SROUB (12.9) | Cromwell Tools

Qualfast

1/2UNCx2.1/2 SKT SROUB (12.9)

SKU:

QFT6011416X

Kč0.97

Bez DPH

Kč1.17

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Socket Head Cap Screws
    UNC
    Alloy Steel - Self Colour
    ANSI B18.3 (BS2470 1936 Ser.)
    Grade 12.9.
    Suitable for all high tensile applications.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Délka

    2.1/2 hüvelyk

    Druh

    12.9

    EAN

    5036140038516

    Hloubka hlavy

    0.500mm

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    10

    Materiál

    Slitinová ocel

    Normy splněny

    BS 2470

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Průměr hlavy

    0.750mm

    Tvar hlavy

    Válcové

    UNSPSC Code

    31161501

    Velikost hlavy ovladače

    3/8mm

    Velikost závitu

    1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk

    Závit

    UNC