Kč628.32
Bez DPH
Kč760.27
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
High Grade Alloy Steel to Grade 12.9. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Qualfast |
Délka | 5in. |
Druh | 12.9 |
EAN | 5036140304970 |
Hloubka hlavy | 0.500mm |
Jízdní vlastnosti | šestihranná nástrčná hlavice |
Krabicové Množství | 25 |
Materiál | Slitinová ocel |
Normy splněny | DIN 912 |
Povrchová úprava | Obyčejné |
Průměr hlavy | 0.750mm |
Tvar hlavy | Válcové |
UNSPSC Code | 31161501 |
Velikost hlavy ovladače | 3/8mm |
Velikost závitu | 1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk |
Závit | BSF |