Kč48.33
Bez DPH
Kč58.48
s DPH
46 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Vysoká pevnost legované oceli. ČSN EN ISO 898/1 třídy 12.9. Rozměry k průměru těla šroubu podle tolerance h8. Vhodné pro přemísťované drahé komponenty, jako jsou hřídele, čepy, kolíky, vazby a kování ložiskových čepů. Také pro běžně používané průmyslové razící formy. Maximální provozní teplota (niklované): 300°C.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Qualfast |
Celkový průměr (mm) | 10mm |
Délka | 60 |
Druh | 12.9 |
EAN | 5036140054110 |
Hloubka hlavy | 7mm |
Krabicové Množství | 50 |
Povrchová úprava | Obyčejné |
Průměr hlavy | 16mm |
Směr závitu | Pravá ruka |
Standard vedení | DIN 610 |
UNSPSC Code | 31161517 |
Velikost hlavy ovladače | 5mm |
Velikost závitu | M8 |
Závit | Metrické |