Qualfast

M6 x 8 x 65 SKT SHOULDERSCREW (12.9)

SKU:

QFT6100651T

MPN:

.

Kč172.87

Bez DPH

Kč209.17

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vysoká pevnost legované oceli. ČSN EN ISO 898/1 třídy 12.9. Rozměry k průměru těla šroubu podle tolerance h8. Vhodné pro přemísťované drahé komponenty, jako jsou hřídele, čepy, kolíky, vazby a kování ložiskových čepů. Také pro běžně používané průmyslové razící formy. Maximální provozní teplota (niklované): 300°C.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Celkový průměr (mm)

    8mm

    Délka

    65

    Druh

    12.9

    EAN

    5036140316904

    Hloubka hlavy

    5.5mm

    Krabicové Množství

    50

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Průměr hlavy

    13mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standard vedení

    DIN 610

    UNSPSC Code

    31161517

    Velikost hlavy ovladače

    4mm

    Velikost závitu

    M6

    Závit

    Metrické