noscriptQualfast M5x6x16 SKT Šrouby s upínací hlavou a vnitřním šestihranem (GR-12. . | Cromwell Tools

Qualfast

M5x6x16 SKT Šrouby s upínací hlavou a vnitřním šestihranem (GR-12.

SKU:

QFT6100516G

MPN:

.

Kč21.45

Bez DPH

Kč25.95

s DPH

SKLADEM (30)

    Přehled

    Vysoká pevnost legované oceli. ČSN EN ISO 898/1 třídy 12.9. Rozměry k průměru těla šroubu podle tolerance h8. Vhodné pro přemísťované drahé komponenty, jako jsou hřídele, čepy, kolíky, vazby a kování ložiskových čepů. Také pro běžně používané průmyslové razící formy. Maximální provozní teplota (niklované): 300°C.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Celkový průměr (mm)

    6mm

    Délka

    16

    Druh

    12.9

    EAN

    5036140233089

    Hloubka hlavy

    4.5mm

    Krabicové Množství

    50

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Průměr hlavy

    10mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standard vedení

    DIN 610

    UNSPSC Code

    31161517

    Velikost hlavy ovladače

    3mm

    Velikost závitu

    M5

    Závit

    Metrické