noscriptQualfast M10 x 12 x 140 SKT SHOULDER SCREW (12.9) . | Cromwell Tools

Qualfast

M10 x 12 x 140 SKT SHOULDER SCREW (12.9)

SKU:

QFT6101140D

MPN:

.

Kč818.13

Bez DPH

Kč989.94

s DPH

SKLADEM (6)

    Přehled

    Vysoká pevnost legované oceli. ČSN EN ISO 898/1 třídy 12.9. Rozměry k průměru těla šroubu podle tolerance h8. Vhodné pro přemísťované drahé komponenty, jako jsou hřídele, čepy, kolíky, vazby a kování ložiskových čepů. Také pro běžně používané průmyslové razící formy. Maximální provozní teplota (niklované): 300°C.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Celkový průměr (mm)

    12mm

    Délka

    140

    Druh

    12.9

    EAN

    5036140317062

    Hloubka hlavy

    9mm

    Krabicové Množství

    25

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Průměr hlavy

    18mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standard vedení

    DIN 610

    UNSPSC Code

    31161517

    Velikost hlavy ovladače

    6mm

    Velikost závitu

    M10

    Závit

    Metrické