Qualfast

3/8UNCx1/2x2 SKT SHOULDER SCREW (12.9)

SKU:

QFT6114818H

MPN:

.

Kč205.21

Bez DPH

Kč248.30

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 12.9.
    Suitable for replacing costly components such as shafts, pivots, guides, pins, linkages and trunion mountings. Also commonly used in the die mould industry. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.
    Dimensions to ISO 7379. Body Diameter Tol h8


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Celkový průměr (mm)

    0.498mm

    Druh

    12.9

    EAN

    5036140075382

    Hloubka hlavy

    0.313mm

    Krabicové Množství

    5

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Průměr hlavy

    0.375mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standard vedení

    DIN 610

    UNSPSC Code

    31161517

    Velikost závitu

    3/8

    Závit

    UNC