Kč224.07
Bez DPH
Kč271.12
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 12.9.
Suitable for replacing costly components such as shafts, pivots, guides, pins, linkages and trunion mountings. Also commonly used in the die mould industry. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.
Dimensions to ISO 7379. Body Diameter Tol h8
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Qualfast |
Celkový průměr (mm) | 0.498mm |
Druh | 12.9 |
EAN | 5036140318076 |
Hloubka hlavy | 0.313mm |
Krabicové Množství | 25 |
Povrchová úprava | Obyčejné |
Průměr hlavy | 0.375mm |
Směr závitu | Pravá ruka |
Standard vedení | DIN 610 |
UNSPSC Code | 31161517 |
Velikost závitu | 3/8 |
Závit | UNC |