noscriptQualfast 1/4UNC X 5/16 X 1 SKT SHOULDER SCREW (12.9) . | Cromwell Tools

Qualfast

1/4UNC X 5/16 X 1 SKT SHOULDER SCREW (12.9)

SKU:

QFT6114614D

MPN:

.

Kč102.03

Bez DPH

Kč123.46

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 12.9.
    Suitable for replacing costly components such as shafts, pivots, guides, pins, linkages and trunion mountings. Also commonly used in the die mould industry. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.
    Dimensions to ISO 7379. Body Diameter Tol h8


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Celkový průměr (mm)

    0.31mm

    Druh

    12.9

    EAN

    5036140075375

    Hloubka hlavy

    0.219mm

    Krabicové Množství

    10

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Průměr hlavy

    0.437mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standard vedení

    DIN 610

    UNSPSC Code

    31161517

    Velikost závitu

    1/4

    Závit

    UNC