noscriptQualfast M6 x 40 SKT SET SCREW KNURLED (14.9) . | Cromwell Tools

Qualfast

M6 x 40 SKT SET SCREW KNURLED (14.9)

SKU:

QFT6023266A

MPN:

.

Kč740.00

Bez DPH

Kč895.40

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Vysoká pevnost legované oceli. Třídy 14.9. DIN 916
    Pro rychlé a trvalé umístění kladek a zařízení na šachty. Budou držet pevně i ve špatně odvrtaných otvorech, přerušených profilech, brání uvolnění v důsledku vibrací. Velikosti nad M6 zajistiťují maximální efektivitu upnutí.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Délka

    40mm

    Druh

    45H

    EAN

    5036140074798

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    200

    Materiál

    Ocel

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Typ hrotu

    Vroubkovaný pohár

    UNSPSC Code

    31161505

    Velikost závitu

    M6

    Závit

    Metrické