Kč62.00
Bez DPH
Kč75.02
s DPH
44 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Vyrobeny z legované oceli třídy 14.9.
DIN916
Pro použití na tvrzené šachty. Ideální pro použití do poddajných materiálů jako je zinek, hliník atd., kde není potřeba vysokého pnutí v závitu.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Qualfast |
Délka | 5mm |
Druh | 45H |
EAN | 5036140307551 |
Jízdní vlastnosti | šestihranná nástrčná hlavice |
Krabicové Množství | 200 |
Materiál | Ocel |
Povrchová úprava | Obyčejné |
Typ hrotu | Plain Cup Point |
UNSPSC Code | 31161505 |
Velikost závitu | M5 |
Závit | Metrické |