Qualfast

M5x20 SKT SET Šrouby s vroubkovaným čelem (GR-45H) (14.9)

SKU:

QFT6023201H

Kč4.80

Bez DPH

Kč5.81

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vysoká pevnost legované oceli. Třídy 14.9. DIN 916
    Pro rychlé a trvalé umístění kladek a zařízení na šachty. Budou držet pevně i ve špatně odvrtaných otvorech, přerušených profilech, brání uvolnění v důsledku vibrací. Velikosti nad M6 zajistiťují maximální efektivitu upnutí.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Délka

    20mm

    Druh

    45H

    EAN

    5036140045255

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    200

    Materiál

    Ocel

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Typ hrotu

    Vroubkovaný pohár

    UNSPSC Code

    31161505

    Velikost závitu

    M5

    Závit

    Metrické