Kč3.54
Bez DPH
Kč4.28
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
High tensile alloy steel. Grade 14.9. DIN 915.
Cone Point
DIN 914. For permanent location of parts. Deep penetration for maximum radial and axial fixing power. Can be used as pivots and where fine adjustment is required.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Qualfast |
Délka | 12mm |
Druh | 45H |
EAN | 5036140032309 |
Jízdní vlastnosti | šestihranná nástrčná hlavice |
Krabicové Množství | 200 |
Materiál | Ocel |
Povrchová úprava | Obyčejné |
Typ hrotu | Kuželový bod |
UNSPSC Code | 31161505 |
Velikost závitu | M5 |
Závit | Metrické |