Qualfast

M3x8 SKT SET Šrouby - Nerez ocel 2

SKU:

QFT6025374C

MPN:

51260.030.008

Kč83.00

Bez DPH

Kč100.43

s DPH

SKLADEM (6)

    Přehled

    Metrické ISO Nerez ocel A2
    Vyrobeny z legované oceli třídy 14.9. DIN916 Pro použití na tvrzené šachty. Ideální pro použití do poddajných materiálů jako je zinek, hliník atd., kde není potřeba vysokého pnutí v závitu.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Délka

    8mm

    Druh

    A2

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    200

    Materiál

    Nerezová ocel

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Typ hrotu

    Plain Cup Point

    UNSPSC Code

    31161505

    Velikost závitu

    M3

    Závit

    Metrické